{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sistemski kofer (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvođača | F-IRON Jig 26 AS | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 18 V | |
Broj okretaja | 700 min-1 - 3.000 min-1 | |
maksimalna debljina pile za čelik | 12 mm | |
maksimalna debljina pile za drvo | 150 mm | |
Podešavanje kosine | da | |
Hod njihala | 4-struko | |
Težina | 2,1 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 8,1 m/s2 | |
Oblik konstrukcije | Oblik štapa | |
Posebnost | mali opseg drške | |
zamjena alata bez alata | da | |
Opskrba energijom | Na baterijski pogon | |
Vrsta proizvoda | Pila |
Broj artikla | 078210 71360561 | |
EAN / GTIN | 4014586900315 |