{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
oznaka proizvođača | F-IRONCut57AS | |
Opskrba energijom | Na baterijski pogon | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Napon baterije | 18 V | |
Izvedba | Metalna kružna pila | |
maksimalan broj okretaja | 2.800 min-1 | |
⌀ lista pile | 150 mm | |
⌀ rupe na listu pile | 20 mm | |
maksimalna dubina reza 90 ° | 57 mm | |
maksimalne vibracije prema EN | <2,5 m/s2 | |
Težina | 3,05 kg | |
Vrsta proizvoda | Pila |
Broj artikla |
078209 71360461
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4014586900131
Kopija |
|
Broj proizvođača |
71360461000
Kopija |
|
Manufacturer | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |