{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 18 V; Milwaukee tip HB 18 V | |
Oznaka proizvođača | M18FMCS-502X | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Kapacitet baterije | 5 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Izvedba | Ručna kružna pila | |
maksimalan broj okretaja | 3.900 min-1 | |
⌀ lista pile | 150 mm | |
⌀ rupe na listu pile | 20 mm | |
maksimalna dubina reza 90 ° | 57 mm | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Težina | 2,8 kg | |
Vrsta proizvoda | Pila |
Broj artikla | 078207 M18FMCS | |
EAN / GTIN | 4002395289288 | |
Broj proizvođača | 4933459193 |