Akumulatorska kompaktna tračna pila M18FBS85

Artikl br.: 078205 M18FBS85
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Transportni kovčeg
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V; Milwaukee tip HB 18 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V; Milwaukee tip HB 18 V
Oznaka proizvođača M18FBS85-202C
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 18 V
Brzina trake 0 m/min - 165 m/min
maksimalna dubina reza 90 ° 85 mm
Širina lista pile 13 mm
Duljina lista pile 898 mm
Težina 6 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078205 M18FBS85
EAN / GTIN 4058546293963
Broj proizvođača 4933471497

Opis

Izvedba:

Kompaktna, snažna FUEL™ akumulatorska tračna pila s motorom POWERSTATE™ bez četkica za mobilno piljenje, s poboljšanim rukovanjem.
  • Jednostavna i bez alatna promjena reznog lista.
  • Bez stupanjsko podešavanje brzine trake s prekidačem za brzinu.
  • Robusna metalna konstrukcija, metalna kuka.
  • LED osvjetljenje reznog područja.

Opseg isporuke:

Uključuje punjač, 2× M18 B2 baterija, bi-metalni lanac pile, 14 TPI, transportni kovčeg.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073801073840.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi