{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip HB 12 V; Milwaukee tip B 12 V | |
Oznaka proizvođača | M12FBS64 | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 4 Ah | |
Napon baterije | 12 V | |
Brzina trake | 0 m/min - 116 m/min | |
maksimalna dubina reza 90 ° | 64 mm | |
Širina lista pile | 13 mm | |
Duljina lista pile | 776 mm | |
Težina | 3,2 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta proizvoda | Pila |
Broj artikla | 078202 M12FBS64 | |
EAN / GTIN | 4058546346324 | |
Broj proizvođača | 4933478441 |