{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Tip CAS 18 V | |
Oznaka proizvođača | MKS 18 LTX 58 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Napon baterije | 18 V | |
⌀ lista pile | 165 mm | |
⌀ rupe na listu pile | 20 mm | |
maksimalna dubina reza 90 ° | 58 mm | |
Težina uključujući bateriju | 3,7 kg | |
Težina bez baterije | 2,8 kg | |
Vrsta proizvoda | Pila |
Broj artikla | 078188 MKS18LTX58 | |
EAN / GTIN | 4061792005570 | |
Broj proizvođača | 600771890 |