{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Tip CAS 18 V | |
Oznaka proizvođača | ASTS 18-26 AS | |
Oznaka proizvođača | ST 18 L 90 | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 18 V | |
Broj okretaja | 750 min-1 - 3.000 min-1 | |
maksimalna debljina pile za čelik | 10 mm | |
maksimalna debljina pile za drvo | 90 mm | |
Podešavanje kosine | da | |
Hod njihala | 4-struko | |
Težina | 1,9 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 8,7 m/s2 | |
Oblik konstrukcije | Oblik štapa | |
Posebnost | mali opseg drške | |
zamjena alata bez alata | da, Metabo Quick | |
Opskrba energijom | Na baterijski pogon | |
Vrsta proizvoda | Pila |
Broj artikla | 078185 ST18L90 | |
EAN / GTIN | 4061792256170 |