Ravno glodalo za metal, Tip: PFM17

Artikl br.: 078162 PFM17
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Pakiranje: Metabox

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj okretaja u praznom hodu 8.000 min-1 - 12.600 min-1
Nazivna snaga 1.700 W
Izlazna snaga 970 W
Opskrba energijom Mrežni pogon
Gradacija podešavanja dubine podrezivanja 0,1 mm
maksimalne vibracije prema EN 4,1 m/s2
Razina buke 91 dB(A)
Razina snage zvuka (LwA) 102 dB(A)
Nježni zalet Da
Blokada pokretanja Da
Težina 4,6 kg
Duljina kabela 3,6 m
Prekidač za uključivanje/isključivanje Da
Nazivni napon 230 V
Pakiranje Metabox
Vrsta proizvoda Glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 078162 PFM17
Kopija
EAN / GTIN 4061792210349
Kopija
Broj proizvođača 601789500
Kopija
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Izvedba:

  • Brzo, čisto uklanjanje kuglica od zavarivanja u jednom koraku s novorazvijenim ravnim glodalom za metal.
  • Kod ravnog glodanja se proizvode male odvojene čestice (bez metalne prašine koja je opasna za zdravlje).
  • One-touch Controller: Patentirano podešavanje dubine glodanja bez alata u koracima od 0,1 mm.
  • Spremno za uporabu u roku od nekoliko sekundi zahvaljujući magnetskoj vodilici bez alata (duljine 50 cm, proširiva).
  • Jednostavna, praktična promjena izmjenjivih pločica na glodalu.
  • Tanko područje zahvata i velika ručka za luk koja se može podešavati bez alata za sigurno, ravnomjerno vođenje.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika punog vala s kotačićem za podešavanje za rad s brzinama koje odgovaraju materijalu koji je konstantno pod opterećenjem.
  • Elektroničko lagano pokretanje i zaštita od ponovnog pokretanja.
  • Uz metaBOX, inteligentno rješenje za transport i skladištenje.

Opseg isporuke:

  • Magnetska vodilica (50 cm duga)
  • 3 univerzalne izmjenjive pločice od tvrdog metala
  • U-drška
  • Odvijač za Torx vijke 15
  • Odvijač SW 4 s T-ručkom
  • Viljuškasti ključ SW 10
  • metaBOX 280 L

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu