{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | ES 50T-HR | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 200 W | |
Raspon broja okretaja | 1.000 min-1 - 50.000 min-1 | |
Mrežni napon | 230 V | |
Težina | 4,1 kg | |
Vrsta proizvoda | Mikro-brusni sustav |
Broj artikla | 078150 ES50T-HR | |
EAN / GTIN | 4560224980251 | |
Broj proizvođača | 10000000 |