{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
Oznaka proizvođača | KFH 17-15 R | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.700 W | |
Broj okretaja u praznom hodu | 2.300 min-1 - 7.500 min-1 | |
⌀ ploče | 137 mm | |
Težina | 6,4 kg | |
Duljina kabela | 4 m | |
Kut faze | 30 stupanj; 45 stupanj | |
Radijus | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Stroj za skidanje srhova i skošavanje bridova |
Broj artikla | 078125 KFH17-15R | |
EAN / GTIN | 4014586892733 | |
Broj proizvođača | 72381861000 |