{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 12 V; Milwaukee tip HB 12 V | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 12 V | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
maksimalna dubina reza u aluminiju | 2,1 mm | |
maksimalna dubina reza u čeliku | 1,6 mm | |
Radijus najmanje krivulje | 40,7 mm | |
Širina reza | 5 mm | |
Težina | 1 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 1,5 m/s2 |
Broj artikla | 078105 M12FNB16-0 | |
EAN / GTIN | 4058546374112 |