{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta proizvoda | Uređaj za čišćenje poda | |
Radna širina četki | 400 mm | |
Radna širina usisavanja | 400 mm | |
Duljina | 520 mm | |
širina | 470 mm | |
Visina | 1.150 mm | |
maks. učinak po površini | 400 m2/h | |
min. tlak pritiska četki | 100 g/cm3 - 200 g/cm3 | |
Broj okretaja četki | 1.100 min-1 | |
Prihvat snaga | 2.300 W | |
Težina uključujući pribor | 30 kg | |
Volumen spremnika za vodu | 10 l | |
Volumen spremnika za prljavu vodu | 10 l | |
Mrežna frekvencija | 50 Hz | |
Mrežni napon | 220 V - 240 V | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon |
Broj artikla | 078001 BR4010CADV | |
EAN / GTIN | 4039784541498 | |
Broj proizvođača | 1.783-311.0 |