Izvedba:
Snažni MultiTool za brzi rad (za nadogradnje i obnove) s više od 30 dijelova dodataka za piljenje drva i metala, brušenje, rezanje pločica i još mnogo toga.
Oscilirajući alati u tri različite klase snage (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) novije izvedbe sa
prihvatom alata Starlock (poboljšani prijenos snage za do 35 % više napretka u radu) vodeći su na tržištu.
- Gotovo neograničene mogućnosti primjene (piljenje, brušenje, struganje, rezanje, turpijanje) oscilirajućim pokretima (minimalno stvaranje prašine).
- Nestupnjevita elektronička regulacija broja okretaja za optimalan rad.
- Maksimalna kvaliteta i stabilnost zahvaljujući metalnom pogonu i kontinuiranoj primjeni kugličnih i igličastih ležajeva.
- Optimalno rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu s mekanim umecima i maloj težini.
Opseg isporuke:
Set pribora od 30 dijelova, usisavač i L-BOXX.
Uključuje punjač i 2× AMPShare li-Ion kompleta baterija (18 V / 4 Ah).
1× list pile E-Cut Long-Life (10 mm), 2× listovi pile E-Cut Long-Life (35 mm), 2× listovi pile E-Cut Long-Life (65 mm), 1× list pile E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× list pile od tvrdog metala (Ø 75 mm), 1× turpija od tvrdog metala (oblik trokuta), 1× lopatica, 1× perforirana brusna ploča, po 5× perforiranih brusnih listova (K 60, 80, 120, 180), 1× usisavač, 1× uređaj za brzo punjenje GAL 1880 CV, 2× paketa litij-ionskih akumulatora (18 V / 4 Ah), 1× plastični kofer za alat (L-Boxx 136).
Napomena:
Odgovarajuće baterije naći ćete pod br.
073851 − 073858.