Izvedba:
Snažni MultiTool za brzi rad (za nadogradnje i obnove) s više od 30 dijelova dodataka za piljenje drva i metala, brušenje, rezanje pločica i još mnogo toga.
Oscilirajući alati u tri različite klase snage (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) novije izvedbe sa
prihvatom alata Starlock (poboljšani prijenos snage za do 35 % više napretka u radu) vodeći su na tržištu.
- Gotovo neograničene mogućnosti primjene (piljenje, brušenje, struganje, rezanje, turpijanje) oscilirajućim pokretima (minimalno stvaranje prašine).
- Nestupnjevita elektronička regulacija broja okretaja za optimalan rad.
- Maksimalna kvaliteta i stabilnost zahvaljujući metalnom pogonu i kontinuiranoj primjeni kugličnih i igličastih ležajeva.
- Optimalno rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu s mekanim umecima i maloj težini.
Opseg isporuke:
Set pribora od 30 dijelova, usisavač i L-BOXX.
30-dijelni komplet alata sastoji se od sljedećeg: 1× list pile E-Cut Long-Life (10 mm), 2× lista pile E-Cut Long-Life (35 mm), 2× lista pile E-Cut Long-Life (55 mm), 1× list pile E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× list pile od tvrdog metala (⌀ 75), 1× turpija od tvrdog metala (trokutasti oblik), 1× lopatica, 5× perforirana brusna ploča, po 1× perforirani brusni list (K60, K80, K120, K180).