Izvedba:
Oscilirajući alati u tri različite klase snage (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) novije izvedbe sa
prihvatom alata Starlock (poboljšani prijenos snage za do 35 % više napretka u radu) vodeći su na tržištu.
- Gotovo neograničene mogućnosti primjene (piljenje, brušenje, struganje, rezanje, turpijanje) oscilirajućim pokretima (minimalno stvaranje prašine).
- Nestupnjevita elektronička regulacija broja okretaja za optimalan rad.
- Maksimalna kvaliteta i stabilnost zahvaljujući metalnom pogonu i kontinuiranoj primjeni kugličnih i igličastih ležajeva.
- Optimalno rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu s mekanim umecima i maloj težini.
Najprikladniji MultiTool za brzi rad pri radovima na nadogradnji i obnavljanju s listom pile od bimetala za drvo, metal i plastiku. Zahvaljujući StarlockMax prihvatu za alat ostvarujete pristup na 180 alata marke FEIN u razredima izvedbe Starlock, StarlockPlus i StarlockMax.
Opseg isporuke:
2× zakrivljeni listovi pile E-Cut Standard (35 mm), 2× zakrivljeni listovi pile E-Cut Standard (65 mm), 1× list pile E-Cut Precision (35 mm), 1× list pile E-Cut Precision (65 mm), 1× list pile E-Cut Long-Life (10 mm), 2× listovi pile E-Cut Long-Life (35 mm), 1× list pile E-Cut Long-Life (32 mm), 1× list pile E-Cut Long-Life (42 mm), 1× list pile E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× segmentirani list pile (Ø 85 mm), 1× segmentirani list pile od tvrdog metala, 1× turpija od tvrdog metala (oblik trokuta), 1× lopatica, 1× nož za rezanje, oblik gljive, 1× višenamjenski nož, 1× perforirana brusna ploča, po 10× perforiranih brusnih listova (K 60, 80, 120, 180) ,1× usisavač, 1× plastični kofer za alat (L-Boxx 136). Verzija 0 (bez akumulatora).