MultiMaster MM 700 Max, tip: 72296863

Artikl br.: 077804 72296863
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
Oznaka proizvođača MM 700 MAX
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat za alat StarlockMax
Broj vibracija 10.000 min-1 - 19.500 min-1
Amplituda (oscilacijski pomak) 2 × 2,0 stupanj
Prihvat snaga 450 W
Težina 1,6 kg
Duljina kabela 5 m
Vrsta proizvoda Oscilatori

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077804 72296863
EAN / GTIN 4014586897868

Opis

Izvedba:

Oscilirajući alati u tri različite klase snage (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) novije izvedbe sa prihvatom alata Starlock (poboljšani prijenos snage za do 35 % više napretka u radu) vodeći su na tržištu.
  • Gotovo neograničene mogućnosti primjene (piljenje, brušenje, struganje, rezanje, turpijanje) oscilirajućim pokretima (minimalno stvaranje prašine).
  • Nestupnjevita elektronička regulacija broja okretaja za optimalan rad.
  • Maksimalna kvaliteta i stabilnost zahvaljujući metalnom pogonu i kontinuiranoj primjeni kugličnih i igličastih ležajeva.
  • Optimalno rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu s mekanim umecima i maloj težini.

Najprikladniji MultiTool za brzi rad pri radovima na nadogradnji i obnavljanju s listom pile od bimetala za drvo, metal i plastiku. Zahvaljujući StarlockMax prihvatu za alat ostvarujete pristup na 180 alata marke FEIN u razredima izvedbe Starlock, StarlockPlus i StarlockMax.

Opseg isporuke:

1× univerzalni list pile E-Cut (44 mm), L-BOXX.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu