ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

MultiMaster MM 700 Max 72294661

Artikl br.: 077804 72294661
  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
Oznaka proizvođača FSC 500 QSL
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat za alat Starlock Max, Starlock Plus, Starlock
Broj vibracija 10.000 min-1 - 19.500 min-1
Amplituda (oscilacijski pomak) 2 × 2,0 stupanj
Prihvat snaga 450 W
Dimenzije brusne ploče od kutova 80 mm
Težina 1,6 kg
Vrsta proizvoda Oscilatori

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077804 72294661
Broj proizvođača 72294661000

Opis

Izvedba:

Oscilirajući alati u tri različite klase snage (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) novije izvedbe sa prihvatom alata Starlock (poboljšani prijenos snage za do 35 % više napretka u radu) vodeći su na tržištu.
  • Gotovo neograničene mogućnosti primjene (piljenje, brušenje, struganje, rezanje, turpijanje) oscilirajućim pokretima (minimalno stvaranje prašine).
  • Nestupnjevita elektronička regulacija broja okretaja za optimalan rad.
  • Maksimalna kvaliteta i stabilnost zahvaljujući metalnom pogonu i kontinuiranoj primjeni kugličnih i igličastih ležajeva.
  • Optimalno rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu s mekanim umecima i maloj težini.

Najprikladniji MultiTool za brzi rad pri radovima na nadogradnji i obnavljanju s listom pile od bimetala za drvo, metal i plastiku. Zahvaljujući StarlockMax prihvatu za alat ostvarujete pristup na 180 alata marke FEIN u razredima izvedbe Starlock, StarlockPlus i StarlockMax.

Opseg isporuke:

1× univerzalni list pile E-Cut (44 mm), L-BOXX.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu