{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | PE 14-1 180 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.400 W | |
Raspon broja okretaja | 250 min-1 - 1.380 min-1 | |
Prihvat za alat | M 14 | |
maksimalni ⌀ alata za poliranje | 250 mm | |
Težina | 2,3 kg | |
Duljina | 405 mm | |
širina | 117 mm | |
Duljina kabela | 4 m | |
Vrsta proizvoda | Stroj za poliranje |
Broj artikla | 077771 PE14-118 | |
EAN / GTIN | 4030293166806 | |
Broj proizvođača | 395749 |