Brusilica za kutne spojeve – osnovni uređaj BME18

Artikl br.: 077770 BME18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sustav kovčega (L-Boxx)

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sustav kovčega (L-Boxx)
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 5 Ah
Broj sadržanih baterija 2
Napon baterije 18 V
Opskrba energijom na bateriju
maksimalan broj okretaja 1.700 min-1 - 3.760 min-1
maksimalni promjer (⌀) alata 125 mm
Težina 2 kg
Vrsta proizvoda Brusilica za kutne spojeve

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077770 BME18
EAN / GTIN 4030293230422
Broj proizvođača 504505

Opis

Izvedba:

Snažni akumulatorski osnovni motor TRINOXFLEX 18 V za obradu metalnih površina.
  • Visokoopteretiv motor bez četkica sa snažnijim djelovanjem.
  • Jedinstveni nastavak za alat s brzoizmjenjivom spojkom za izmjenu četiriju dodataka sustava bez korištenja alata za satiniranje i tračno brušenje cijevi, za brušenje s tračnom brusilicom ili brusilicom za kutne spojeve.

Opseg isporuke:

Verzija bez dodataka, uključujući 2 × baterije od 18 V / 5,0 Ah, punjač i L-Boxx® 238.

Napomena:

Odgovarajuće brusne ploče naći ćete pod br. 566994 i br. 566996.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu