Stroj za satiniranje TRINOX FLEX SET

Artikl br.: 077751 SET
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Transportni kovčeg

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Stroj za poliranje
Pakiranje Transportni kovčeg
Oznaka proizvođača Komplet BSE 14-3 100
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.400 W
Raspon broja okretaja 1.000 min-1 - 3.500 min-1
Prihvat za alat 19
Duljina alata za poliranje 100 mm
maksimalni ⌀ alata za poliranje 125 mm
Težina 2,9 kg
maksimalne vibracije prema EN 0 m/s2

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077751 SET
EAN / GTIN 4030293187184
Broj proizvođača 433438

Opis

Izvedba:

Snažan stroj za satiniranje TRINOFLEX BSE 14-3 100 s konstantnom elektronikom.
  • Prethodni odabir broja okretanja i održavanje konstantnog broja okretaja s pomoću tahogeneratora.
  • Polako pokretanje, zaštita od preopterećenja i zaštita od ponovnog pokretanja nakon nestanka struje.
  • Elektronička jedinica lijevana je u jednom komadu, na taj način ne dolazi do oštećenja zbog prašine.
Jedinstveni alat s brzosteznim priključkom za izmjenu sistemskih normi ”satiniranje” i ”brušenje cijevnih traka”.

Upotreba:

Za satiniranje, poliranje, četkanje, ravnanje, uklanjanje hrđe i tokarenje.

Opseg isporuke:

Stroj za satiniranje BSE14-3 100, 1 dodatak za satiniranje BS100.
Uključujući 1× dodatak za satiniranje BS 100, 1× gumirani zračni valjak, 1× zračna pumpa, 1× brusni filc A 280/fine, 17-dijelna garnitura brusnih čahura, 1× transportni kovčeg L-BOXX® 238.
15-dijelna garnitura brusnih čahura sastoji se od:
  • 1× brusna čahura MESHFLEX A 400.
  • po 3× brusne čahure ZIRCOFLEX P 80; P 120.
  • 3× brusne čahure CERAFLEX K 120.
  • 3× brusne čahure CORUFLEX P180.
  • po 1× Suuperfinishing čahura S600; S 1500.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu