Elektronička tračna rašpa, Tip: BFE9-20

Artikl br.: 077720 BFE9-20
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Pakiranje: Kutija od čeličnog lima

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kutija od čeličnog lima
Oznaka proizvođača BFE 9-20
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 950 W
maksimalna brzina trake 9 m/s - 20 m/s
Širina trake 6 mm - 19 mm
Duljina trake 457 mm
Težina 1,8 kg
Duljina kabela 4 m
Vrsta proizvoda Tračno brusilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077720 BFE9-20
EAN / GTIN 4007430298829
Broj proizvođača 602244500
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Izvedba:

Snažna, kompaktna tračna rašpa za brušenje, satensku završnu obradu i uklanjanje burna teško dostupnim mjestima.
  • Vario-Constamatic (VC) punovalna elektronika s regulatorom: za rad sa specifičnim brojevima okretaja koji ostaju gotovo konstantni pod opterećenjem.
  • Nastavak za mljevenje se zakretati 270° bez alata za podešavanje u bilo koji radni položaj.
  • Profilirani pogonski valjak: Smanjuje proklizavanje remena za brušenje.
  • Zamjena remena bez alata i podesiva vodilica remena.
  • Elektroničko meko pokretanje.
  • Metabo Marathon motor s patentiranom zaštitom od prašine za dugi vijek trajanja.
  • Karbonske četkice koje se mogu isključiti za zaštitu motora.

Opseg isporuke:

Dodatna drška, čelična kutija za potporne listove, krak sigurnosnog pojasa (6, 13, 19 mm), 10 remena za brušenje (6×457 mm; P60), 10 remena za brušenje (6×457 mm; P120), 10 remena za brušenje (19×457 mm; P60), 10 remena za brušenje (19×457 mm; P120), 4 nepletenih remena.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu