{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Postolje stroja za usisavanje GIBE | |
Prihvat snaga | 350 W | |
Težina | 55 kg | |
Duljina | 720 mm | |
širina | 600 mm | |
Visina | 706 mm | |
Vrsta proizvoda | Postolje stroja |
Broj artikla | 077614 99001004 | |
EAN / GTIN | 2050001676801 | |
Broj proizvođača | 99001004000 |