Tračna brusilica GX 790132

Artikl br.: 077610 790132
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača GX 75 2H
Opskrba energijom Mrežni pogon
maksimalan broj okretaja 1. brzina 1.500 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 3.000 min-1
Širina trake 75 mm
Duljina trake 2.000 mm
Težina 75 kg
Ukupna duljina 1038 mm
Ukupna širina 516,02 mm
Ukupna visina 1020 mm
Vrsta proizvoda Tračno brusilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077610 790132
EAN / GTIN 4014586872063
Broj proizvođača 79013200403

Opis

Izvedba:

Modularno proširiva, učinkovita tračna brusilica za manje serije.
  • Uklonjiv zahvat za ivericu.
  • Mogućnost priključenja vanjskog usisavanja.
S odabirom između dvije brzine, optimalno za obradu čelika (1500 min−1) odnosno metala (3000 min−1).

Napomena:

Brusne trake vidi br. 558310 i br. 558453-56.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu