{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | GKS 75 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Mrežni napon | 400 V | |
Prihvat snaga | 1.500 W | |
maksimalan broj okretaja | 3.000 min-1 | |
Širina trake | 75 mm | |
Duljina trake | 2.000 mm | |
Težina | 45 kg | |
Vrsta proizvoda | Tračno brusilo |
Broj artikla | 077608 790502004 | |
EAN / GTIN | 4014586888279 | |
Broj proizvođača | 79050200403 |