Izvedba:
Dvostruka brusilica za brušenje, oštrenje, skidanje srha a, kada se koristi čelična žičana četka, i za uklanjanje hrđe s čelika i metala. Integrirano LED svjetlo optimalno osvjetljava radni prostor. Visokokvalitetne pričvrsne prirubnice omogućuju maksimalno glatki hod i dug vijek trajanja diskova.
- Nosači obradaka mogu se podesiti bez alata.
Univerzalna kombinirana tračna brusilica s brusnom trakom i brusnim diskom idealna je za obradu drva i metala.
- Velika ruka za brusnu traku koja se može kontinuirano naginjati za 90° za dvije uobičajene duljine brusne trake.
- Podešavanje kuta ruke za brusnu traku bez alata.
- Usisni priključak na ruci za brusnu traku, pogodan za uobičajene spojne čahure.
- Prikladno za upotrebu okruglih četki od čelične žice za uklanjanje hrđe.
- Integrirano LED svjetlo za optimalno osvjetljenje radnog područja.
- Fleksibilan rad na velikoj brusnoj površini ili alternativno na krivulji ruke za brusnu traku.
- Usisni priključak na ruci za brusnu traku, pogodan za uobičajene spojne čahure.
- Gumeni pogonski kotačić u ruci za brusnu traku s utorima za brzo odvođenje topline.
- Brza izmjena brusne trake bez alata nakon otvaranja poklopca.
- Maksimalna glatki hod i dug vijek trajanja diskova zahvaljujući visokokvalitetnim pričvrsnim prirubnicama.
Opseg isporuke:
Uključujući brusni disk od korunda 60 N, brusnu traku od tkanine K 60, naočale za zaštitu od iskrenja, potporu obratka i šesterokutni ključ.
Napomena:
Odgovarajuće brusne diskove naći ćete pod br.
596100 i br.
568733.