Dvostruka brusilica 400 V DSD200P

Artikl br.: 077541 DSD200P
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača DSD 200 Plus
Opskrba energijom Mrežni pogon
Nazivna snaga 400 V
Prihvat snaga 750 W
maksimalan broj okretaja 2.980 min-1
⌀ brusne ploče D 200 mm
Širina brusne ploče T 25 mm
⌀ provrta brusne ploče H 32 mm
Težina 17,8 kg
Duljina kabela 1,8 m
Vrsta proizvoda Dvostruka brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077541 DSD200P
EAN / GTIN 4061792226043
Broj proizvođača 604210000

Opis

Izvedba:

Dvostruka brusilica za brušenje, oštrenje, skidanje srha a, kada se koristi čelična žičana četka, i za uklanjanje hrđe s čelika i metala. Integrirano LED svjetlo optimalno osvjetljava radni prostor. Visokokvalitetne pričvrsne prirubnice omogućuju maksimalno glatki hod i dug vijek trajanja diskova.
  • Nosači obradaka mogu se podesiti bez alata.
  • Dvostruka brusilica posebno velikog momenta s trofaznim motorom prikladna je za velika opterećenja.
  • Priključak za usisavanje s obje strane, pogodan za uobičajene spojne čahure.
  • Veliki, nagibni oslonac za alat s praktičnim V-utorom za oštrenje igala za zavarivanje.
  • Za brušenje, oštrenje, skidanje srha i hrđe s čelika i metala.
  • Prikladno za upotrebu okruglih četki od čelične žice za uklanjanje hrđe.
  • Integrirano LED svjetlo za optimalno osvjetljenje radnog područja.
  • Tihi indukcijski motor s malo vibracija i bez održavanja.
  • Maksimalna glatki hod i dug vijek trajanja diskova zahvaljujući visokokvalitetnim pričvrsnim prirubnicama.
  • Zaštita od ponovnog pokretanja: sprječava neželjeno pokretanje nakon prekida napajanja.

Opseg isporuke:

Uključujući brusne diskove od korunda 36 P i 60 N, naočale za zaštitu od iskrenja, nosače obradaka i šesterokutni ključ.

Napomena:

Odgovarajuće brusne diskove naći ćete pod br. 596100 i br. 568733.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu