Dvostruka brusilica 230 V DS150P

Artikl br.: 077530 DS150P
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača DS 150 Plus
Opskrba energijom Mrežni pogon
Nazivna snaga 230 V
Prihvat snaga 400 W
maksimalan broj okretaja 2.980 min-1
⌀ brusne ploče D 150 mm
Širina brusne ploče T 20 mm
⌀ provrta brusne ploče H 20 mm
Težina 10,2 kg
Duljina kabela 1,8 m
Vrsta proizvoda Dvostruka brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077530 DS150P
EAN / GTIN 4061792225992
Broj proizvođača 604160000

Opis

Izvedba:

Dvostruka brusilica za brušenje, oštrenje, skidanje srha a, kada se koristi čelična žičana četka, i za uklanjanje hrđe s čelika i metala. Integrirano LED svjetlo optimalno osvjetljava radni prostor. Visokokvalitetne pričvrsne prirubnice omogućuju maksimalno glatki hod i dug vijek trajanja diskova.
  • Nosači obradaka mogu se podesiti bez alata.
  • Snažan stroj za zahtjevne radove oštrenja, brušenja i skidanja srha.
  • Prikladno za upotrebu okruglih četki od čelične žice za uklanjanje hrđe.
  • Integrirano LED svjetlo za optimalno osvjetljenje radnog područja.
  • Tihi indukcijski motor s malo vibracija i bez održavanja.
  • Maksimalna glatki hod i dug vijek trajanja diskova zahvaljujući visokokvalitetnim pričvrsnim prirubnicama.
  • Maksimalna sigurnost na radu zahvaljujući posebno velikim, stabilnim naočalama za zaštitu od iskrenja.

Opseg isporuke:

Uključujući brusne diskove od korunda 36 P i 60 N, naočale za zaštitu od iskrenja, nosače obradaka i šesterokutni ključ.

Napomena:

Odgovarajuće brusne diskove naći ćete pod br. 596100 i br. 568733.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema