Dvostrana stolna brusilica DS,400 V DS04/150

Artikl br.: 077511 DS04/150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača DS04/150
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 250 W
maksimalan broj okretaja 2.900 min-1
⌀ brusne ploče D 150 mm
Širina brusne ploče T 25 mm
⌀ provrta brusne ploče H 25,4 mm
Težina 14 kg
Vrsta proizvoda Dvostruka brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077511 DS04/150
EAN / GTIN 2050001741257
Broj proizvođača DS04/150

Opis

Izvedba:

Motor s veoma mirnim radom osigurava dugi vijek trajanja i u trajnom pogonu. Isporuka bez brusnih ploča.
S vratilom od 25,4 mm.
Iznimno robusna dvostruka stolna brusilica s trofaznim motorom. Čvrste podloge obratka, zaštita od ponovnog pokretanja nakon prekida dovoda struje i zaštitne naočale pružaju visoku sigurnost za korisnika.

Napomena:

Odgovarajuće brusne ploče naći ćete pod br. 596100.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi