{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | W175 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 520 W | |
maksimalan broj okretaja | 2.900 min-1 | |
⌀ brusne ploče D | 175 mm | |
Širina brusne ploče T | 20 mm - 25 mm | |
⌀ provrta brusne ploče H | 32 mm | |
Težina | 18 kg | |
Vrsta proizvoda | Dvostruka brusilica |
Broj artikla | 077502 W175 | |
EAN / GTIN | 2050001694614 | |
Broj proizvođača | ECO175 |