Ekscentrična brusilica SXE3125

Artikl br.: 077333 SXE3125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SXE 3125
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj vibracija 8.000 min-1 - 24.000 min-1
Hod vibracijskog kruga 3,0 mm
maksimalne vibracije prema EN 4,9 m/s2
Prihvat snaga 310 W
⌀ brusnog diska 125 mm
Težina 1,5 kg
Vrsta proizvoda Ekscentrična brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077333 SXE3125
EAN / GTIN 4007430271150
Broj proizvođača 600443000

Opis

Izvedba:

Lagana, praktična brusilica savršene ergonomije za rad bez vibracija.
  • Vario (V) elektronika za rad pri brojevima okretaja primjerenima materijalu.
  • Brusni tanjur s višestrukim rupama za učinkovito usisavanje prašine.
  • Drška s neklizajućom mekom površinom.
  • Robusno kućište od lijevanog aluminija.
  • Rad s malo vibracija zahvaljujući tihom radu.
  • Tekstilna vrećica za prašinu koja se lako prazni za rad bez usisavača.
  • Mogućnost usisavanja spajanjem višenamjenskog usisavača.

Opseg isporuke:

Brusni tanjur „multi-hole” s čičkom, šesterokutnim ključem, tekstilnom vrećicom za prašinu.

Napomena:

Odgovarajući brusni diskovi, 6-struko bušeni br. 567775, 15-struko bušeni br. 567558 i ABRANET br. 567800.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu