{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kofer | |
Oznaka proizvođača | SR 2185 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 210 W | |
Duljina brusnog papira (čičak) | 184 mm | |
Širina brusnog papira (čičak) | 92 mm | |
Duljina brusnog papira (stezaljka) | 230 mm | |
Širina brusnog papira (stezaljka) | 92 mm | |
Hod vibracijskog kruga | 2 mm | |
Broj vibracija | 22.300 min-1 | |
Uzorak rupica | 8-struko | |
Težina | 1,5 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | < 4 m/s2 | |
Vrsta proizvoda | Oscilatorna brusilica |
Broj artikla | 077332 SR2185 | |
EAN / GTIN | 4007430270986 | |
Broj proizvođača | 600441500 |