Baterijska tračna brusilica M18FBTS75

Artikl br.: 077331 M18FBTS75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Tračno brusilo
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Brzina trake 230 m/min - 410 m/min
brusna površina 90 × 135 mm
Težina bez baterije 3,9 kg
Širina brusne trake 75 mm
Duljina brusne trake 457
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V; Milwaukee tip HB 18 V
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj sadržanih baterija 0

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077331 M18FBTS75
EAN / GTIN 4058546374082

Opis

Izvedba:

Snažna M18baterijska tračna brusilica s POWERSTATE™ motorom bez četkica za brzo uklanjanje materijala i smanjeno stvaranje topline.
  • Ekvivalentna snaga izmjenične struje od 900 watta.
  • Vrijeme rada do 20 minuta s jednom 5,0 Ah baterijom.
  • Ručka podesiva bez alata omogućuje optimalno rukovanje brusilicom kod svih primjena.
  • „Flush To Wall‟ omogućuje korištenje tračne brusilice blizu okomite površine ili u uskim kutovima.
  • Moguća upotreba s vrećicom za prašinu ili vanjskim usisom.

Opseg isporuke:

Bez baterije i bez punjača, uključujući vrećicu za prašinu, u kartonu.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače možete pronaći pod br. 073808 − br. 073840. Odgovarajuće brusne trake pronaći ćete pod br. 558014.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu