{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
oznaka proizvođača | SPS140 | |
Duljina brusnog papira (čičak) | 105 mm | |
Širina brusnog papira (čičak) | 115 mm | |
Duljina brusnog papira (stezaljka) | 140 mm | |
Širina brusnog papira (stezaljka) | 115 mm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 260 W | |
Prihvat za brusni papir, čičak | da | |
Prihvat za brusni papir, stezaljka | da | |
Hod vibracijskog kruga | 1,6 mm | |
Broj vibracija | 28.000 min-1 | |
Uzorak rupica | 10 puta | |
Težina | 1,6 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | < 8,5 m/s2 | |
Vrsta proizvoda | Oscilatorska brusilica |
Broj artikla |
077326 SPS140
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4002395005826
Kopija |
|
Broj proizvođača |
4933447015
Kopija |
|
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |