{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | DEROS | |
Prihvat | Bluetooth sučelje | |
Oznaka proizvođača | 625CV | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Broj vibracija | 4.000 min-1 - 10.000 min-1 | |
Hod vibracijskog kruga | 2,5 mm | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Prihvat snaga | 350 W | |
⌀ brusnog diska | 150 mm | |
Težina | 1 kg | |
Vrsta proizvoda | Ekscentrična brusilica |
Broj artikla | 077324 625CV | |
Broj proizvođača | MID6252022 |