{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
Oznaka proizvođača | EX150ES | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Broj vibracija | 4.000 min-1 - 10.000 min-1 | |
Hod vibracijskog kruga | 3,2 / 6,4 mm | |
maksimalne vibracije prema EN | 8,5 m/s2 | |
Prihvat snaga | 440 W | |
⌀ brusnog diska | 150 mm | |
Težina | 2,8 kg | |
Vrsta proizvoda | Ekscentrična brusilica |
Broj artikla | 077321 EX150ES | |
EAN / GTIN | 4002395135479 | |
Broj proizvođača | 4935443290 | |
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |