Ravna brusilica GE710C

Artikl br.: 077264 GE710C
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača GE 710 Compact
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 710 W
Raspon broja okretaja 13.000 min-1 - 34.000 min-1
maksimalni ⌀ steznih kliješta 6 mm
Težina 1,4 kg
maksimalne vibracije prema EN 6,8 m/s2
Elektroničko namještanje broja okretaja da
Vrsta proizvoda Ravna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077264 GE710C
EAN / GTIN 4007430212313
Broj proizvođača 600615000

Opis

Izvedba:

Metabo® ravne brusilice su među najtanjim i najkompaktnijim strojevima na tržištu. Snažni motori bežičnih i baterijskih ravnih brusilica nude maksimalnu produktivnost uz visoku preciznost u svim primjenama.
  • Precizan stezni vrat za stacionarnu upotrebu.
  • Prethodno odaberive razine broja okretaja.
  • Elektroničko sigurnosno isključivanje motora kada je alat blokiran za siguran rad.
Posebno kratak, kompaktan dizajn za rad na unutarnjim zavojima ili drugim uskim mjestima.

Opseg isporuke:

Stezna čahura 6 mm, 2 viljuškasta ključa.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870073890.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu