{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sistemski kovčeg (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvođača | GGS18 V-23 LC | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Napon baterije | 18 V | |
Raspon broja okretaja | 22.000 min-1 | |
maksimalni ⌀ steznih kliješta | 8 mm | |
Težina | 1,8 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 3,5 m/s2 | |
Elektroničko namještanje broja okretaja | ne | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta proizvoda | Ravni brusilica |
Broj artikla | 077263 GGS18V23 | |
EAN / GTIN | 3165140945721 | |
Broj proizvođača | 0601229100 |