{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 12 V | |
Oznaka proizvođača | GWG 12V-50 S | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 12 V | |
Raspon broja okretaja | 5.000 min-1 - 15.000 min-1 | |
maksimalni ⌀ diska | 50 mm | |
maksimalni ⌀ steznih kliješta | 6 mm | |
Težina | 0,53 kg | |
Sigurnosni sklop | Ne | |
Opskrba energijom | Baterijski pogon | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 077260 GWG12V-50 | |
EAN / GTIN | 4059952634166 | |
Broj proizvođača | 06013A7001 | |
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |