{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 12 V | |
Oznaka proizvođača | M12FDGS-422B | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 2 Ah; 4 Ah | |
Napon baterije | 12 V | |
Raspon broja okretaja | 0 min-1 - 21.000 min-1 | |
maksimalni ⌀ diska | 50 mm | |
maksimalni ⌀ steznih kliješta | 6 mm - 8 mm | |
Težina | 1 kg | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta proizvoda | Ravni brusilica |
Broj artikla | 077258 M12FDGS422 | |
EAN / GTIN | 4058546290641 | |
Broj proizvođača | 4933471436 | |
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |