{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | AGVKB-24-230 EKX DMS | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 2.400 W | |
maksimalan broj okretaja | 6.500 min-1 | |
maksimalne vibracije prema EN | 2,7 m/s2 | |
maksimalni ⌀ diska | 230 mm | |
maksimalna dubina razdvajanja | 68 mm | |
Težina | 5,9 kg | |
Sigurnosni sklop | da | |
Nježni zalet | da | |
Blokada pokretanja | da | |
Posebnost | sigurnosni sklop; FIXTEC | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 077162 AGVKB24 | |
EAN / GTIN | 4058546293628 | |
Broj proizvođača | 4933471463 |