{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
oznaka proizvođača | GWS 30-230 PB | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Nazivni napon | 230 V | |
Prihvat snaga | 2.800 W | |
maksimalan broj okretaja | 6.500 min-1 | |
Priključni navoj | M14 | |
maksimalne vibracije prema EN | 5 m/s2 | |
maksimalni ⌀ diska | 230 mm | |
maksimalna dubina razdvajanja | 59 mm | |
Težina | 5,9 kg | |
Duljina | 524 mm | |
širina | 334 mm | |
Visina | 139 mm | |
Duljina kabela | 4 m | |
Sigurnosni sklop | da | |
Nježni zalet | da | |
Blokada pokretanja | da | |
Blokada trzaja | da | |
Posebnost | Sustav kočenja; PROtection perkidač | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla |
077153 30-230PB
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4059952609102
Kopija |
|
Broj proizvođača |
06018G1100
Kopija |
|
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |