Kutna brusilica Baterija 71220261

Artikl br.: 077149 71220261
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Oznaka proizvođača CCG18-125-10 AS
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
maksimalan broj okretaja 2.500 min-1 - 8.500 min-1
maksimalni ⌀ diska 125 mm
Težina 2 kg
Zaštita od preopterećenja Da
Sigurnosni sklop Ne
Nježni zalet Da
Blokada pokretanja Da
Blokada trzaja Ne
Opskrba energijom Baterijski pogon
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077149 71220261
EAN / GTIN 4014586898162

Opis

Izvedba:

Fein aku kutna brusilica od 18 V s baterijskom tehnologijom AMPShare za učinkovito rezanje, brušenje i skidanje srha pri montaži.
  • Novi FEIN Power Drive Motor, koji je odvojen od kućišta, osigurava miran rad i rad bez vibracija.

Opseg isporuke:

Bez baterija i punjača. Uključujući zaštitni poklopac, maticu za brzo stezanje bez alata, antivibracijsku ručku, ključ, L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuće baterije pronaći ćete pod br. 073856 – 073858 ili starter setove pod br. 073863 – 073867

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu