Kutna brusilica AGV17-180

Artikl br.: 077147 AGV17-180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača AGV17-180XCProTector/Totmann prekidač
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Prihvat snaga 1.750 W
    maksimalan broj okretaja 7.600 min-1
    maksimalne vibracije prema EN 7,4 m/s2
    maksimalni ⌀ diska 180 mm
    maksimalna dubina razdvajanja 58 mm
    Težina 3,1 kg
    Nježni zalet da
    Blokada pokretanja da
    Blokada trzaja da
    Posebnost Konstantna elektronika, FIXTEC
    Vrsta proizvoda Kutna brusilica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 077147 AGV17-180
    EAN / GTIN 4002395244003
    Broj proizvođača 4933432270

    Opis

    Izvedba:

    Učinkovita 180 mm kutna brusilica:
    • Motor od 1750 W ProTector sa zaštitom od prašine i konstantnom elektronikom, zaštitom od preopterećenja, blagim pokretanjem i ograničenjem struje za pokretanje.
    • AVS dodatna ručka s antivibracijskom zaštitom, Anti-KickBack funkcija i zaštita od ponovnog pokretanja zbog zaštite korisnika.
    • Zamjena pločica bez alata kočenjem osovine i FIXTEC stezne matice (dio isporuke).

    Opseg isporuke:

    Uključuje zaštitni poklopac, dodatnu ručicu, mrežni kabel od 4 m.