Kutna brusilica AGS15-125

Artikl br.: 077141 AGS15-125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača AGS15-125CProTector
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.500 W
maksimalan broj okretaja 7.600 min-1
maksimalne vibracije prema EN 5,5 m/s2
maksimalni ⌀ diska 125 mm
maksimalna dubina razdvajanja 33 mm
Težina 2,4 kg
Nježni zalet da
Blokada pokretanja da
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077141 AGS15-125
EAN / GTIN 4002395236015
Broj proizvođača 4933407480

Opis

Izvedba:

Milwaukee kutna brusilica s mekanim startom, blokada ponovnog uključivanja i zaštita od preopterećenja.
Specijalna brusilica od 1500 W s prigušenim brojem okretaja za lepezaste brusne ploče s elektronikom za održavanje brzine. Stezni set uključen.

Opseg isporuke:

Dodatna drška, zaštitni poklopac, priključni kabel od 4 m.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu