Kutna brusilica Aku-jedinica M18FSAGB

Artikl br.: 077140 M18FSAGB
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V; Milwaukee tip HB 18 V
  • Povezivanje s aplikacijama: OneKey

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija FUEL
Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V; Milwaukee tip HB 18 V
Oznaka proizvođača M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 5 Ah
Napon baterije 18 V
maksimalan broj okretaja 8.500 min-1
maksimalni ⌀ diska 125 mm
maksimalna dubina razdvajanja 34 mm
Težina 2,5 kg
maksimalne vibracije prema EN 3,4 m/s2
Zaštita od preopterećenja Da
Sigurnosni sklop Ne
Nježni zalet Da
Blokada pokretanja Da
Blokada trzaja Ne
Povezivanje s aplikacijama OneKey
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077140 M18FSAGB
EAN / GTIN 4058546346218
Broj proizvođača 4933478430

Opis

Izvedba:

Baterijska kutna brusilica 18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee:
  • s dugovječnim motorom bez četkica, blokadom vretena, brzim podešavanjem zaštitnog poklopca.
  • Ugrađeni sustav za brzu izmjenu FIXTEC za zamjenu ploča bez alata.

Opseg isporuke:

Uključuje punjač, zaštitni poklopac, 2 rešetke za zaštitu od prašine, steznu garnituru, ručku protiv vibracije, transportni kofer.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i pribor možete pronaći pod br. 073809 i br. 073840.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu