Kutna brusilica Aku-jedinica M18FHSAG55

Artikl br.: 077140 M18FHSAG55
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V; Milwaukee tip HB 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija FUEL
Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V; Milwaukee tip HB 18 V
Oznaka proizvođača M18FHSAG125XB-552X
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 5,5 Ah
Napon baterije 18 V
maksimalan broj okretaja 9.000 min-1
maksimalni ⌀ diska 125 mm
maksimalna dubina razdvajanja 33 mm
Težina 3,4 kg
maksimalne vibracije prema EN 3,4 m/s2
Zaštita od preopterećenja Da
Sigurnosni sklop Ne
Nježni zalet Da
Blokada pokretanja Da
Blokada trzaja Da
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077140 M18FHSAG55
EAN / GTIN 4058546287078
Broj proizvođača 4933471079

Opis

Izvedba:

Baterijska kutna brusilica 18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee:
  • s dugovječnim motorom bez četkica, blokadom vretena, brzim podešavanjem zaštitnog poklopca.
  • Ugrađeni sustav za brzu izmjenu FIXTEC za zamjenu ploča bez alata.
M18™-HIGH-OUTPUT™ akumulatorska kutna brusilica 125 mm s dovoljno snage za gruborezno glodanje i za do 145 rezova u elektronskoj cijevi od 50 mm s punjenjem baterije (5.5 Ah). RAPIDSTOP™ kočnica zaustavlja ploču u manje od 2,5 sekunde.

Opseg isporuke:

Uključujući 2× M18 HB5.5 paketa baterija, M12-18 FC punjač, HD Box.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i pribor možete pronaći pod br. 073809 i br. 073840.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu