Kutna brusilica plosnate glave Akumulator 4933478438

Artikl br.: 077139 4933478438
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip HB 18 V; Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
    odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip HB 18 V; Milwaukee tip B 18 V
    Oznaka proizvođača M18FSAGF125XB-OX
    Broj sadržanih baterija 0
    Vrsta baterije Litij-ionska
    Napon baterije 18 V
    maksimalan broj okretaja 8.500 min-1
    maksimalni ⌀ diska 125 mm
    Težina 2,6 kg
    maksimalne vibracije prema EN 4,86 m/s2
    Zaštita od preopterećenja Da
    Sigurnosni sklop Ne
    Nježni zalet Da
    Blokada pokretanja Da
    Blokada trzaja Da
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Vrsta proizvoda Kutna brusilica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 077139 4933478438
    EAN / GTIN 4058546346294

    Opis

    Izvedba:

    Snažna M18 FUEL™ plosnata kutna brusilica za radove u uskim područjima.
    • Dizajn plosnate glave omogućuje rad pod kutovima do 42°.
    • Ugrađeni sustav za brzu izmjenu FIXTEC za zamjenu ploča bez alata.
    • RAPIDSTOP™ za brzo kočenje pločice u kraće od 2 sekunde.
    • Zaštita od ponovnog pokretanja i zaustavljanje povratnog udara za visoku zaštitu korisnika.

    Opseg isporuke:

    Bez baterija i punjača. Uključuje ručku protiv vibracija, zaštitni poklopac, rešetku za zaštitu od prašine, steznu garnituru, ručku protiv vibracije te transportni kofer.

    Napomena:

    Odgovarajuće zamjenske akumulatore i pribor možete pronaći pod br. 073809 i br. 073840.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu