Kutna brusilica Ravna glava WEF15-125

Artikl br.: 077136 WEF15-125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača WEF 15-125 Quick
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.550 W
Broj okretaja u praznom hodu 11.000 min-1
Priključni navoj M14
maksimalni ⌀ diska 125 mm
Težina 2,7 kg
Duljina kabela 4 m
Nježni zalet da
Blokada pokretanja da
Blokada trzaja da
Posebnost Brzoizmjenjivi sustav
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077136 WEF15-125
EAN / GTIN 4007430275707
Broj proizvođača 613082000

Opis

Izvedba:

Vi definirate granicu – ne vaš stroj.
S uređajima od 850 do 1900 W pronaći ćete pravu kutnu brusilicu za svaki zahtjev i svaku primjenu.
Snažna kutna brusilica s ravnom glavom za brzi rad u oštrim kutovima do 43° i teško dostupnim područjima.
  • Razvijena za uklanjanje troske od zavarivanja, hrđe ili boje u uskim okvirnim konstrukcijama i za rad u skučenim položajima.
  • Metabo S-automatic mehanička sigurnosna spojka: minimizira povratni udarac kada se disk zaglavi.
  • Elektronička zaštita od preopterećenja, lagano pokretanje i zaštita od ponovnog pokretanja.
  • Kućište mjenjača može se rotirati u koracima od 90° za rad lijevom rukom ili za odspajanje.
  • Stalni broj okretaja pod opterećenjem.
  • Dulji vijek trajanja, više snage: Metabo Marathon motor s patentiranom zaštitom od prašine, do 20 % veći kapacitet preopterećenja i 50 % veći okretni moment.
  • Metabo Quick za promjenu diskova bez alata s maticom za brzo stezanje.
  • Zaštitni poklopac koji se može namjestiti bez alata može se učvrstiti bez opasnosti od pomicanja.
  • Dodatna ručica Metabo VibraTech (MVT) za prigušivanje vibracija radi zaštite zdravlja.
  • Karbonske četkice koje se mogu isključiti za zaštitu motora.

Opseg isporuke:

Uključuje zaštitnu kapicu sa zaštitom od okretanja, garnituru za stezanje, dodatnu ručku i ključ s dva otvora.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu