Akumulatorska kutna brusilica s baterijom WLT11-125

Artikl br.: 077127 WLT11-125
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Metabox
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Tip CAS 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Metabox
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
Oznaka proizvođača W 18 LT BL 11-125
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 4 Ah
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora bez četkica
maksimalan broj okretaja 10.000 min-1
maksimalni ⌀ diska 125 mm
maksimalna dubina razdvajanja 27 mm
Težina uključujući bateriju 2,5 kg
Težina bez baterije 1,8 kg
Težina 2,5 kg
maksimalne vibracije prema EN 8 m/s2
Zaštita od preopterećenja Da
Sigurnosni sklop Ne
Nježni zalet Da
Blokada pokretanja Da
Blokada trzaja Da
Opskrba energijom Baterijski pogon
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077127 WLT11-125
EAN / GTIN 4061792205376
Broj proizvođača 613052510

Opis

Izvedba:

Kutna brusilica bez četkica od 18 V s najvećom učinkovitošću, snažna kao alat s kablom od 1100 W.
  • Paket baterija okretan u koracima od 90°.
  • Elektronička zaštita od preopterećenja, lagano pokretanje i zaštita od ponovnog pokretanja.
  • Motor bez četkica koji ne treba održavati s maksimalnom učinkovitošću i maksimalnom praktičnošću.
  • Zaštitni poklopac koji se može namjestiti bez alata može se učvrstiti bez opasnosti od pomicanja.
  • Metabo S-automatic mehanička sigurnosna spojka: minimizira povratni udarac kada se disk blokira na najnižu razinu na tržištu – za maksimalnu zaštitu korisnika.

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.
Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System”.

Opseg isporuke:

Uključujući bateriju, punjač i metaBOX.
Uključujući zaštitni poklopac, potpornu prirubnicu, maticu s dva otvora, dodatnu ručicu, ključ s dva otvora i 2× Li-Power baterije.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870073890.