Akumulatorska kutna brusilica bez baterije, Tip: BEWS18BLPX

Artikl br.: 077126 BEWS18BLPX
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: AEG tip AS 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon AEG tip AS 18 V
oznaka proizvođača BEWS18-125BLPX2-0
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
maksimalan broj okretaja 8.500 min-1
maksimalni ⌀ diska 125 mm
maksimalna dubina razdvajanja 26 mm
Težina 2,16 kg
maksimalne vibracije prema EN 5,4 m/s2
Zaštita od preopterećenja Da
Sigurnosni sklop Da
Nježni zalet Ne
Blokada pokretanja Da
Blokada trzaja Ne
Opskrba energijom Baterijski pogon
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 077126 BEWS18BLPX
Kopija
EAN / GTIN 4058546411428
Kopija
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Izvedba:

Snažna kutna brusilica bez četkica od 18 V kompaktnog dizajna.
  • Brzo podešavanje štitnika.
  • Prekidač za veću kontrolu i sigurnost.
  • LED svjetlo upozorenja za zaštitu od preopterećenja.

Opseg isporuke:

Bez baterije i punjača.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073841073848.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu